BRAND
PART NUMBER
CAPACITY
RESOLUTION
IMAGE
MODEL
QTY
PRICE
Mark-10® M4-012 0.12 lbF / 50 gF / 0.5 N 0.00005 lbF / 0.02 gF / 0.0002 N
WBB937223 $827.00
Mark-10® M3-012 0.12 lbF / 50 gF / 0.5 N 0.0001 lbF / 0.05 gF / 0.0005 N
WBB937212 $679.00
Mark-10® M5-012 0.12 lbF / 50 gF / 0.5 N 0.0002 lbF / 0.01 gF / 0.0001 N
WBB937234 $1,002.00
Mark-10® M7-012 0.12 lbF / 50 gF / 0.5 N 0.0002 lbF / 0.01 gF / 0.0001 N
WBB937246 $1,527.00
Mark-10® M4-025 0.25 lbF / 100 gF / 1 N 0.0001 lbF / 0.05 gF / 0.0005 N
WBB937224 $827.00
Mark-10® M3-025 0.25 lbF / 100 gF / 1 N 0.0002 lbF / 0.1 gF / 0.001 N
WBB937213 $679.00
Mark-10® M5-025 0.25 lbF / 100 gF / 1 N 0.0005 lbF / 0.02 gF / 0.0002 N
WBB937235 $1,002.00
Mark-10® M7-025 0.25 lbF / 100 gF / 1 N 0.0005 lbF / 0.02 gF / 0.0002 N
WBB937247 $1,527.00
Mark-10® M5-05 0.5 lbF / 250 gF / 2.5 N 0.0001 lbF / 0.05 gF / 0.0005 N
WBB937236 $1,002.00
Mark-10® M7-05 0.5 lbF / 250 gF / 2.5 N 0.0001 lbF / 0.05 gF / 0.0005 N
WBB937248 $1,527.00
Mark-10® M4-05 0.5 lbF / 250 gF / 2.5 N 0.0002 lbF / 0.1 gF / 0.001 N
WBB937225 $827.00
Mark-10® M3-05 0.5 lbF / 250 gF / 2.5 N 0.0005 lbF / 0.2 gF / 0.002 N
WBB937218 $679.00
Mark-10® M5-2 2 lbF / 1 kgF / 10 N 0.0005 lbF / 0.0002 kgF / 0.002 N
WBB937237 $871.00
Mark-10® M7-2 2 lbF / 1 kgF / 10 N 0.0005 lbF / 0.0002 kgF / 0.002 N
WBB937249 $1,396.00
Mark-10® M4-2 2 lbF / 1 kgF / 10 N 0.001 lbF / 0.0005 kgF / 0.005 N
WBB937226 $696.00
Mark-10® M3-2 2 lbF / 1 kgF / 10 N 0.002 lbF / 0.001 kgF / 0.01 N
WBB937214 $547.00
Mark-10® M2-2 2 lbF / 1 kgF / 10 N 0.002 lbF / 0.001 kgF / 0.01 N
WBB937206 $389.95
Phase II DFG-0300 2.25 lb / 1 oz / 10 N 0.0005 lb / 0.005 oz / 0.005 N
WBB684284 * $469.95
Mark-10® M5-5 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N 0.001 lbF / 0.0005 kgF / 0.005 N
WBB937238 $871.00
Mark-10® M7-5 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N 0.001 lbF / 0.0005 kgF / 0.005 N
WBB937250 $1,396.00
Mark-10® M4-5 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N 0.002 lbF / 0.001 kgF / 0.01 N
WBB937227 $696.00
Mark-10® M3-5 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N 0.005 lbF / 0.002 kgF / 0.02 N
WBB937215 $547.00
Mark-10® M2-5 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N 0.005 lbF / 0.002 kgF / 0.02 N
WBB937207 $389.95
Phase II DFG-0100 7.19 oz / 203.94 g / 2 N 0.001 oz / 0.0001 kg / 0.001 N
WBB684282 * $469.95
Mark-10® M5-10 10 lbF / 5 kgF / 50 N 0.002 lbF / 0.001 kgF / 0.01 N
WBB937239 $871.00
Mark-10® M7-10 10 lbF / 5 kgF / 50 N 0.002 lbF / 0.001 kgF / 0.01 N
WBB937255 $1,396.00
Mark-10® M4-10 10 lbF / 5 kgF / 50 N 0.005 lbF / 0.002 kgF / 0.02 N
WBB937228 $696.00
Mark-10® M2-10 10 lbF / 5 kgF / 50 N 0.01 lbF / 0.005 kgF / 0.05 N
WBB937208 $389.95
Mark-10® M3-10 10 lbF / 5 kgF / 50 N 0.01 lbF / 0.005 kgF / 0.05 N
WBB937216 $547.00
Phase II DFG-0400 11.25 lb / 5.10 kg / 50 N 0.001 lb / 0.001 kg / 0.01 N
WBB684285 * $469.95
Phase II DFG-0200 17.99 oz / 509.85 g / 5 N 0.001 oz / 0.0001 kg / 0.001 N
WBB684283 * $469.95
Mark-10® M5-20 20 lbF / 10 kgF / 100 N 0.005 lbF / 0.002 kgF / 0.02 N
WBB937240 $871.00
Mark-10® M7-20 20 lbF / 10 kgF / 100 N 0.005 lbF / 0.002 kgF / 0.02 N
WBB937253 $1,396.00
Mark-10® M4-20 20 lbF / 10 kgF / 100 N 0.01 lbF / 0.005 kgF / 0.05 N
WBB937229 $696.00
Mark-10® M2-20 20 lbF / 10 kgF / 100 N 0.02 lbF / 0.01 kgF / 0.1 N
WBB937209 $389.95
Mark-10® M3-20 20 lbF / 10 kgF / 100 N 0.02 lbF / 0.01 kgF / 0.1 N
WBB937217 $547.00
Phase II DFG-0500 22.48 lb / 10.19 kg / 100 N 0.005 lb / 0.005 kg / 0.05 N
WBB684286 * $469.95
Mark-10® M5-50 50 lbF / 25 kgF / 250 N 0.01 lbF / 0.005 kgF / 0.05 N
WBB937241 $871.00
Mark-10® M7-50 50 lbF / 25 kgF / 250 N 0.01 lbF / 0.005 kgF / 0.05 N
WBB937251 $1,396.00
Mark-10® M4-50 50 lbF / 25 kgF / 250 N 0.02 lbF / 0.01 kgF / 0.1 N
WBB937230 $696.00
Mark-10® M2-50 50 lbF / 25 kgF / 250 N 0.05 lbF / 0.02 kgF / 0.02 N
WBB937210 $389.95
Mark-10® M3-50 50 lbF / 25 kgF / 250 N 0.05 lbF / 0.02 kgF / 0.02 N
WBB937219 $547.00
Mark-10® M5-100 100 lbF / 50 kgF / 500 N 0.02 lbF / 0.01 kgF / 0.1 N
WBB937242 $871.00
Mark-10® M7-100 100 lbF / 50 kgF / 500 N 0.02 lbF / 0.01 kgF / 0.1 N
WBB937252 $1,396.00
Mark-10® M4-100 100 lbF / 50 kgF / 500 N 0.05 lbF / 0.02 kgF / 0.2 N
WBB937231 $696.00
Mark-10® M2-100 100 lbF / 50 kgF / 500 N 0.1 lbF / 0.05 kgF / 0.5 N
WBB937211 $389.95
Mark-10® M3-100 100 lbF / 50 kgF / 500 N 0.1 lbF / 0.05 kgF / 0.5 N
WBB937220 $547.00
Phase II DFG-0600 112.40 lb / 50.99 kg / 500 N 0.01 lb / 0.01 kg / 0.1 N
WBB684287 * $469.95
Mark-10® M5-200 200 lbF / 100 kgF / 1000 N 0.05 lbF / 0.02 kgF / 0.2 N
WBB937243 $1,002.00
Mark-10® M7-200 200 lbF / 100 kgF / 1000 N 0.05 lbF / 0.02 kgF / 0.2 N
WBB937254 $1,527.00
Mark-10® M4-200 200 lbF / 100 kgF / 1000 N 0.1 lbF / 0.05 kgF / 0.5 N
WBB937232 $827.00
Mark-10® M3-200 200 lbF / 100 kgF / 1000 N 0.2 lbF / 0.1 kgF / 1 N
WBB937221 $679.00
Phase II DFG-0700 224.80 lg / 101.97 kg / 1000 N 0.05 lb / 0.005 kg / 0.5 N
WBB684288 * $709.95
Mark-10® M5-500 500 lbF / 250 kgF / 2500 N 0.1 lbF / 0.05 kgF / 0.5 N
WBB937244 $1,002.00
Mark-10® M7-500 500 lbF / 250 kgF / 2500 N 0.1 lbF / 0.05 kgF / 0.5 N
WBB937256 $1,527.00
Mark-10® M4-500 500 lbF / 250 kgF / 2500 N 0.2 lbF / 0.1 kgF / 1 N
WBB937233 $827.00
Mark-10® M3-500 500 lbF / 250 kgF / 2500 N 0.5 lbF / 0.2 kgF / 2 N
WBB937222 $679.00
Mark-10® M5-1000 1000 lbF / 500 kgF / 5000 N 0.5 lbF / 10 kgF / 2 N
WBB937245 $1,309.00